曜日別特売

温度計

温度計 - クレセル温度計 - クレセル温度計 - クレセル温度計 - クレセル

壁掛け用

材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定温度範囲(℃)
1目盛(℃)
全長(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695923AP-210W-35~501208208×32×826
オープン
339
373(税込)
当日出荷
49695932AP-310-30~502300Φ300×41680
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
49695948AP-58-30~50158Φ58×1818
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
49695957AP-65-30~50265Φ65×2220
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする