曜日別特売

高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)

高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) - ケルヒャー
(2件のレビュー)

使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。

用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃ホース長さ(m)水道:6周波数(Hz)60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.9電源コード(m)5騒音値(dB)86給水方式水道/自吸最高給水温度(℃)60高圧ホース(m)10トラスコ品番818-4933質量(kg)22.6電流(A)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×312×904モーター入力:1.2常用吐出圧力(MPa)8ノズル標準サイズ:033吐出水量(L/h)400アズワン品番65-2356-40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。
※60Hz地域用(西日本)は中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259087441.520-971.0
158,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 高圧洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49732348
2020-03-11
用途: マンション共用部廊下等の洗浄
有限会社和歌山住宅サービス

ケルヒャーの業務用の高圧洗浄機を今までも使っているが作業者に聞くと今度の方が水圧が強くて洗浄効率が良いという事です。
もちろん値段も高い目ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 49732348
2019-11-24
用途: 機械メンテナンス
エヌ・ティ株式会社サービス業

パワーもあり、作業性は良いが、やや本体が重い。
洗浄ノズルなどオプションがあまり選べないのか、購入するのも探しにくい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする