曜日別特売

780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個)

780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個) - エスコ

完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。

エスコ品番EA505-15B材質PP質量(kg)5.33外寸(mm)780×460×610内寸(mm)695×375×569内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963104EA505-15B135
オープン
26,300
28,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする