エスコ
0-150℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ品番
EA727-14
電源
なし
測定範囲(℃)
0~150
取付ねじ
R1/2
リード線(m)
3
プローブ長(mm)
100
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1
プローブ径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50188854
EA727-14
オープン
¥
48,600
¥
53,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください