エスコ
240mm/6.0L 両手鍋(ステンレス製)
電磁調理器IH200V対応。
食洗器使用可。
容量(L)
6
適合
IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番
EA913VM-29B
直径(Φmm)
240
材質(本体)
18-10ステンレススチール
質量(g)
2060
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
138
外寸(mm)
255
材質(ハンドル)
シリコン、+18-10ステンレススチール
材質(フタ)
強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)
18-0ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50413728
EA913VM-29B
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください