曜日別特売

LEDシーリングライト 12畳用 調光機能付

LEDシーリングライト 12畳用 調光機能付 - YAMAZEN(山善)

日本製3年保障 留守タイマー付き!調光/調色タイプLEDシーリングライト(12畳用)

用途
照明器具、天井照明として。
質量(kg)
1.9
適合範囲
~12畳
本体寸法(mm)
550×550×119
光束(Lm)
5000
タイマー
30分、60分OFFタイマー、留守番タイマー機能付
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
12畳
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806617LC-KB12EVR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする