サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) - アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) - アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) - アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) - アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) - アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) - アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) - アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) - アセイ工業

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。
RoHS対応。

用途
電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分化学変化タイプ外形寸法(mm)18×33有効期限(年)3(屋内使用)RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5内容量1ケース(20枚)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(℃)
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329855923IC100±2100・110・120白→えんじ・濃あい・青
4,180
4,098
4,508(税込)
当日出荷
329856013IC105±2105・115・125白→緑・赤橙・黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329856173IC110±2110・120・130白→濃あい・青・黒
4,180
4,098
4,508(税込)
当日出荷
329856263IC120±2120・130・140白→青・黒・黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329856353IC130±2130・140・150白→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
329856443IC140±2140・150・160白→黒(160℃のみ:黄味灰→黒)
4,180
4,098
4,508(税込)
当日出荷
329856533IC150±2150・160・170淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329856623IC160±3160・170・180淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329856713IC170±3170・180・190淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329856873IC180±3180・190・200淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329856963IC190±3190・200・210淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329857053IC200±3200・210・220淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329857143IC210±3210・220・230淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329857233IC220±3220・230・240淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329857323IC230±3230・240・250淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329857413IC240±3240・250・260淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
329857573IC250±3250・260・270淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
329857663IC260±3260・270・280淡黄→黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする