曜日別特売

熱線式風速計

熱線式風速計 - イチネンTASCO

マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。

測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/hセット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000質量(g)340(電池含む)電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ使用環境温度(℃)-20~+50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655398TA411FP
81,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする