イチネンTASCO
ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )
温度センサーを備えた中堅モデル。
体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲
(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃
寸法(mm)
(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源
CR2032×1個
精度
(温度)±1.0℃
分解能
(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
保護等級
IP67
機能
最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能
電池寿命(時間)
約300
使用環境
-10~+55℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55655416
TA411W
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください