SIGMA(シグマ)
ブレーキフルード DOT4
本品は米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3 ~ 5及び JIS K-2233-4 ~ 5 種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。
規格
DOT4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658216
DOT4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください