設定情報
販売価格(税別)¥2,260~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NBK(鍋屋バイテック会社)

【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品 (9件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。

注文コード55885734 軸穴径(mm)10~42 溝の形A 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
関連資料: キー溝寸法表
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途:
ミシン用のはずみ車

穴あけやタップたては自分でも出来ますが、精度や見た目を気にするなら、加工もメーカーでした方が楽だし綺麗ですよね。ただ、精度の記号が何種類かあり、その記号の説明が何処にも無いのは困りました。

対象商品:
55885734
2024-07-29
用途:
作業機械の改造

プーリーを取替て改造します、希望通りに加工してもらったので良かったですが、加工依頼
書が判りずらく難しかったです

対象商品:
55885734
2024-02-16
用途:
ギヤポンプのプーリー交換

何の問題もなくスムーズに取替できました。
加工品だから寸法の心配がありましたが、問題ありませんでした。
ありがとうございました。

対象商品:
55885734
2023-05-13
用途:
フライホイールとして
サービス業

今回、モーターと発電機をベルトとプーリーで伝達する際のプーリーとフライホイール用途として、ナベヤ製品を購入しましたが、キー穴加工や沈みボルト穴など、仕上げが大変丁寧で配送も大変早く持ってきて頂き、感動しております。ナベヤ製品は万力を購入した際も、スムーズなボールねじの動き、挟み込んだ時のカチッとした感覚が加工精度の高さを感じていました。次回もナベヤ製品をリピートしたいです。

対象商品:
55885734
2021-03-20
用途:
建設工事用機械の修理
学校法人赤門学院 様

軸径やキー溝サイズ、寸法の公差まで指定でき、しかもコスパも素晴らしいので大変気に入りました。

対象商品:
55885734
2020-05-24
用途:
ボール盤のプーリー

「プーリー品番:7-A-1」安い「SK11 卓上ボール盤 SDPー300V」の回転数を遅くするために22mmの軸径用に加工して頂きました。ピッタリです。シャフトが段付きになっているため、欲を言えば1cmほど23mmで段付き加工ができればよかったのですが(2段階加工を発注)、此方で23mmのドリルで加工しました。それと重さですね。付いている5段プーリーはアルミ製であまりパワーの無いモーターなのでアルミとかでこのプーリーがあるといいですね。

対象商品:
55885734
2020-05-09
用途:
同種の部品の交換(モータの軸径が合わなかったため)
くろちゃまめ本舗 様

寸法精度、見栄えともに完璧に近い
ワンオフ?なのに値段も思ったより安かった

対象商品:
55885734
2019-12-09
用途:
農業機械の駆動用(大豆脱粒機)
農・林・水産業

なかなかめったに買うようなパーツではありませんが、販売していて助かりました。回転してもまったく振れや振動がなく、かなりの精度の良さが感じられます。細かく仕様を設定できるのも良いですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする