伝導部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55885768
2021-04-04
- 用途:
- エンジンコンプレッサーのエンジン交換対策
教育・研究機関
エンジンコンプレッサーのエンジンを交換したのですが、常用域の回転数が異なるためそれに併せてプーリーの径を変更しようとして購入しました。最初は同じMonotaROでエバオンのプーリーを購入しました。こんなことをするのは初めての経験で知識も余り無かったもので一応詳しく調べて購入したつもりなのですけど、マシンキーのサイズが違っていたため軸の寸法は合っていましたがグラグラになってしまいました。私のエンジンの軸は旧JIS規格のキー溝幅になっていて、間違えて新JIS規格のキー溝のプーリーを買ってしまったという訳です(新JISでは軸径12~17mm、旧JISは13~20mm迄がキー幅5mmになり、件の軸幅は旧JIS規格20㎜だったという次第)。
エバオンのプーリーは少し来るのに時間がかかったのと、押しネジの設定が無かったのでこちらの鍋屋バイテックさんのプーリーを買い直しました。
商品の方は申し分なくピッタリと収まり、作動にも問題なく大変満足しています。無駄になった費用は…良い勉強代だったと思います。