曜日別特売

AC100V セットモデル マイクロステップ

AC100V セットモデル マイクロステップ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ内容量1台
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
減速比
シャフト
定格電流(A/相)
基本ステップ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56311702FA511M421Sモータ(SM5421-3240)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.350.72
75,700
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
56311718FA511M421Dモータ(SM5421-3210)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.350.72
75,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311727FA511M422Sモータ(SM5422-3240)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.350.72
75,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311736FA511M422Dモータ(SM5422-3210)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.350.72
75,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311745FA511M423Sモータ(SM5423-3240)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.350.72
76,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311754FA511M423Dモータ(SM5423-3210)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.350.72
76,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311763FA512M601Sモータ(SM5601-7240)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
76,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311772FA512M601Dモータ(SM5601-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.750.72
76,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311788FA512M602Sモータ(SM5602-7240)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
77,200
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
56311797FA512M602Dモータ(SM5602-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.750.72
77,200
66,980
73,678(税込)
44日以内出荷
返品不可
56311806FA512M603Sモータ(SM5603-7240)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
78,200
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
56311815FA512M603Dモータ(SM5603-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.750.72
78,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311824FA512M861Sモータ(SM5861-7240)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
82,400
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
56311833FA512M861Dモータ(SM5861-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.750.72
82,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311842FA512M862Sモータ(SM5862-7240)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
87,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311858FA512M862Dモータ(SM5862-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.750.72
87,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311867FA512M863Sモータ(SM5863-7240)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
90,600
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
56311876FA512M863Dモータ(SM5863-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-両軸0.750.72
90,600
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
56311885FA511M421S-XBモータ(SM5421-32XB40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.350.72
89,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311894FA511M421S-XEモータ(SM5421-32XE40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.350.72
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311903FA511M421S-CX3.6モータ(SM5421-32CXA40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)3.6片軸0.350.2
89,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311912FA511M421S-CX7.2モータ(SM5421-32CXB40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)7.2片軸0.350.1
89,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311928FA511M421S-CX10モータ(SM5421-32CXE40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)10片軸0.350.072
89,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311937FA511M421S-CX20モータ(SM5421-32CXG40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)20片軸0.350.036
89,600
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
56311946FA511M421S-CX30モータ(SM5421-32CXJ40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)30片軸0.350.024
89,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311955FA511M421S-CX36モータ(SM5421-32CXK40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)36片軸0.350.02
89,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311973FA511M421S-HX50モータ(SM5421-32HXL40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)50片軸0.350.0144
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311982FA511M421S-HX100モータ(SM5421-32HXM40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)100片軸0.350.0072
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56311998FA511M422S-XBモータ(SM5422-32XB40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.350.72
89,600
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312007FA511M422S-XEモータ(SM5422-32XE40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.350.72
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312025FA511M423S-XEモータ(SM5423-32XE40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.350.72
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312034FA512M601S-XBモータ(SM5601-72XB40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
93,900
79,980
87,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
56312043FA512M601S-XEモータ(SM5601-72XE40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312052FA512M601S-CX3.6モータ(SM5601-72CXA40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)3.6片軸0.750.2
94,100
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312068FA512M601S-CX7.2モータ(SM5601-72CXB40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)7.2片軸0.750.1
94,100
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312077FA512M601S-CX10モータ(SM5601-72CXE40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)10片軸0.750.072
94,100
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312086FA512M601S-CX20モータ(SM5601-72CXG40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)20片軸0.750.036
94,100
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312095FA512M601S-CX30モータ(SM5601-72CXJ40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)30片軸0.750.024
94,100
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312104FA512M601S-CX36モータ(SM5601-72CXK40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)36片軸0.750.02
94,100
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312113FA512M601S-HX50モータ(SM5601-72HXL40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)50片軸0.750.0144
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312122FA512M601S-HX100モータ(SM5601-72HXM40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)100片軸0.750.0072
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312138FA512M602S-XBモータ(SM5602-72XB40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
94,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312147FA512M602S-XEモータ(SM5602-72XE40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312156FA512M603S-XBモータ(SM5603-72XB40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
95,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312165FA512M603S-XEモータ(SM5603-72XE40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312174FA512M861S-XBモータ(SM5861-72XB40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
106,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312183FA512M861S-XEモータ(SM5861-72XE40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)-片軸0.750.72
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312192FA512M861S-CX3.6モータ(SM5861-72CXA40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブルCN3:1m品(FC5S0010A)3.6片軸0.750.2
101,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312208FA512M861S-CX7.2モータ(SM5861-72CXB40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブルCN3:1m品(FC5S0010A)7.2片軸0.750.1
101,000
86,980
95,678(税込)
101日以内出荷
返品不可
56312217FA512M861S-CX10モータ(SM5861-72CXE40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブルCN3:1m品(FC5S0010A)10片軸0.750.072
101,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする