曜日別特売

GMディスク(ジルコニア)

GMディスク(ジルコニア) - ミユキ産業

バックアップを小さくし、耐久性を上げています。
鉄に威力を発揮するタイプです。

用途
金属研磨(鉄用)に
材質
ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
70枚
内容量
1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336003GM100-40#4010015
オープン
取扱い終了
57336012GM100-60#6010015
オープン
取扱い終了
57336028GM100-80#8010015
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする