GMディスクーS(ジルコニア)
バックアップを小さくし、耐久性を上げています。
焼け軽減剤を塗布したステンレスに威力を発揮するタイプです。
- 用途
- 金属研磨(ステンレス用)に
- 仕様
- 100Φグラインダー用
- 材質
- ジルコニア砥材
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 13600
- 最高使用周速度(m/s[m/min])
- 72[4300]
- 外径(Φmm)
- 100
- 羽根枚数
- 70枚
- 適合材
- ステンレス
- 穴径(mm)
- 15
- 内容量
- 1セット(10枚)
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03












