曜日別特売

両手特厚揚げ鍋

両手特厚揚げ鍋 - TAKAGI(高儀)
(3件のレビュー)

板厚3.2mmで油温が下がりづらくカラッと揚がる。一度にたくさん揚げられる特大サイズ。

用途揚げ物料理に寸法(cm)30cm材質(本体)鉄(底の厚さ約3.2mm)サイズ(cm)30加工(表面・本体)クリヤー塗装、(取手)クロームメッキ材質(取手)アズワン品番64-4071-29最適油量(L)約1.8満水容量(L)約4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59656774TNG-30
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59656774
2021-11-09
用途: 揚げ物
コロの店飲食業

鉄製だから保温性もあるので時間差で揚げても温度が上がり易い

対象商品 : 59656774
2021-10-25
用途: 揚げ物用
合同会社ミラクル卸売・小売業

サイズが30㎝で揚げやすいですが、鍋が重いので油を戻す量が多いと大変です。

対象商品 : 59656774
2020-10-21
用途: フライヤーもありますが小人数の時に非常に便利
サンシャイン志賀サービス業

いろんな揚げ鍋をみましたが とても使いやすく大きさも手ごろ感がよく使いがっつてがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする