曜日別特売

パッキン付ガラス蓋用鍋つまみ

パッキン付ガラス蓋用鍋つまみ - TAKAGI(高儀)
(3件のレビュー)
用途壊れたつまみの交換に!材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)タイプGタイプアズワン品番64-4071-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59656948-
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-11
用途: 使用している他社ガラス蓋の交換に
キュービーネットホールディングス株式会社サービス業

いろいろ買って使ったのですが、なんだかんだこれが一番耐久性が良かったです。
多少割れても、しばらく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 59656948
2023-02-03
用途: 取れたガラス蓋のつまみの交換

直径30CMのガラス蓋の交換に使用したが、取っ手が上から見て楕円になっておりまた長さも60mmほどありとてもつかみやすい。丸いものよりはるかに形状的に人間工学的で優れている、当節の中国製で作りもいい。 ただメーカーが高儀で有名なところなのになぜノーブランドとなるのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 59656948
2019-04-22
用途: 破損のため交換

「フィスラー圧力鍋ロイヤル ガラス蓋22センチ」10年使用しつまみが割れてしまったため交換。元のネジともサイズが一緒でそのまま交換可能です。耐久性はわかりませんがサイズが合って安価でよい商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする