アウトレット型漏水検知器

アウトレット型漏水検知器 - 3M(スリーエム)

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
コンパクトタイプです。

用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所内容量1台
注意
※センサーのみでは漏水検知できません。
※S-1FおよびS-1FPセンサーは接続できません。PS1Rをご使用ください。
※別途アウトレットボックスおよびスイッチカバーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60801755WRB1
49,533
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする