漏水検知器 汎用型 WR-NA

漏水検知器 汎用型 WR-NA - 3M(スリーエム)

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。

用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)内容量1個
注意
※センサー断線警報使用には、別途終端キット(TR820)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60801852WRNA
66,426
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする