アイテックス
高視認性作業服 下衣
耐粉じん性に優れています。
夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。
用途
汚れ防止の作業、夜間作業に、粉じん対策に
色
オレンジ
仕様
使い捨て用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
130
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879297
RSMMS-PL
819-2879
L
85
78~98
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60879306
RSMMS-PLL
819-2880
LL
87
86~106
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60879315
RSMMS-PM
819-2878
M
82
72~92
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください