高視認性作業服 上衣

高視認性作業服 上衣 - アイテックス高視認性作業服 上衣 - アイテックス高視認性作業服 上衣 - アイテックス高視認性作業服 上衣 - アイテックス高視認性作業服 上衣 - アイテックス高視認性作業服 上衣 - アイテックス
(1件のレビュー)

耐粉じん性に優れています。
夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。

用途汚れ防止の作業、夜間作業に、粉じん対策にオレンジ仕様使い捨て用材質ポリプロピレン質量(g)141内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60879324RSMMS-JSLL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60879333RSMMS-JSLLLL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60879342RSMMS-JSMM
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60879342
2019-04-22
用途: 路上故障車の修理
ジーケーサービス

路上故障車の修理時は時間との戦いなのでどうしても普段以上に作業着が汚れてしまいます。
また、少しでも安全確保になればと思い反射材が付いているこちらを購入しました。
商品説明に「使い捨て」との記載がありますが、要は不織布です。
「材質:ポリプロピレン」とだけでしたので、もう少し強度があると期待していました。
機能的には何ら不満はないのですが、不織布でこの値段は高すぎる気がします・・・
最初から「不織布」と明記しておいてほしかったですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする