ファントゥメイク ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋

ファントゥメイク ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。
キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。
パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木板厚(mm)2.4加工表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装料内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789572HB-29282.3
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62789563HB-29272
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62789572HB-292825894742H-712HB-2928 シェール ふっ素加工アルミ行平鍋 パール金属 25894742シェール ふっ素加工アルミ行平鍋パール金属1個
1,498
税込1,648
持ち手に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62789563
2020-10-06
用途: 調理
二輪建設建設業・工事業

お湯を沸かしたり 調理したりと
軽くて持ちやすく 使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする