パール金属
マイセレクト IH対応アルマイト加工行平鍋(内面ふっ素加工)
(1件のレビュー)
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木
板厚(mm)
2.2
加工
内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791146
HB-3081
1.7
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62791155
HB-3082
2.3
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください