パール金属
バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋
こびり付きにくい内面フッ素加工。
フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋!
中を確認できるガラス蓋付。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
板厚(mm)
2.6
加工
内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62792257
HB-2873
3
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62792266
HB-2874
4.2
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください