testo(テストー)
Pt100ステンレス食品用温度計
測定対象
食品
寸法(mm)
125×4Φ
測定範囲(℃)
-50~400
対応機種
温度計720、735、温度ロガー176T2
精度(℃)
±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)
保護等級
IP65
応答時間(秒)
10
リード線(m)
1.2
先端径(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384633
0609 2272
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください