曜日別特売

TESTO184H1温度・湿度データロガ

TESTO184H1温度・湿度データロガ - testo(テストー)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。

用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度表示方式デジタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633860850572 18451台コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
125011460572 1845(常温帯 校正証明書関連書類付)1セットリチウム電池(CR2450、3V)
50,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125011550572 1845(内蔵湿度 校正証明書関連書類付)1セットリチウム電池(CR2450、3V)
64,700
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125011710572 1845(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)1セットリチウム電池(CR2450、3V)
50,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする