testo(テストー)
TESTO184T3温度データロガ
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
測定範囲(℃)
-35~70
精度(℃)
±0.5
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP65
バッテリー
リチウム電池(CR2450、3V)交換可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63386112
0572 1843
1台
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
12501180
0572 1843(常温帯 校正証明書関連書類付)
1セット
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12501189
0572 1843(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
1セット
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12501198
0572 1843(冷凍温度 校正証明書関連書類付)
1セット
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500