ミクロン
食器洗浄機用ヒートラベル TDI
貼っておくだけで表面温度を記録 HACCP管理に威力を発揮します。エアライン世界標準 精度±1%(100℃以下±1℃)
用途
機内食、ケータリングサービス、ホテル、病院、食品工場
表示
1点表示
精度(%)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
変色温度(℃)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65901368
TDI71
1リール(1000枚)
71
12×12
¥
96,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901377
TDI65-82
1ケース(25枚)
65-71-82
35×25
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください