ウルシヤマ金属工業
18-0ステンレス 揚げ鍋
~ステンレスの保温力でカラッと揚がる~
スピニング製法で側面は薄く軽量化。
オール熱源対応。
特に電磁調理器との相性が良く、出力特性に優れています。
製品安全協会認定基準合格品。
内容量
1個
注意
※アミは付いていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65161636
-
本体:ステンレス鋼、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:研磨仕上げ、ハンドル:ステンレス鋼、揚げアミ:鉄(クロムメッキ仕上げ)
24
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
68072436
12140
本体:ステンレス鋼(底厚1.5mm)、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:研磨仕上げ、持手:ステンレス鋼、揚げアミ:鉄(クロムメッキ仕上げ)
20
¥
3,500
取扱い終了
68072445
12141
本体:ステンレス鋼(底厚1.5mm)、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:研磨仕上げ、持手:ステンレス鋼、揚げアミ:鉄(クロムメッキ仕上げ)
22
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください