和平フレイズ
ワヘイ 電気卓上串揚げ鍋
(1件のレビュー)
テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質
本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス
幅(mm)
239
高さ(mm)
197
奥行(mm)
207
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68081326
HR-8952
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください