曜日別特売

ふるさとのれん 電気多用途おでん鍋

ふるさとのれん 電気多用途おでん鍋 - 杉山金属
(2件のレビュー)

煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です

材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ幅(mm)297高さ(mm)138奥行(mm)387内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68081423KS-2539
10,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68081423
2025-10-03
用途: おでん、茶碗蒸し
居酒屋ひとで飲食業

洗いやすく、ビジュアルも懐かしい感じがして凄く使いやすいです

2021-10-29
用途: 冬場のメニューである、おでんの販売。
飲食業

当初は今まで使用していたもの(知人から譲り受けた中古品)と、同じ機能のものを購入予定でしたが、折角なら一年中使えるものをと購入。ホットプレートの機能もあるので、焼きそば等の料理も実演でき、お客様に喜んで貰えそうです。鍋も厚みがあり丈夫な感じです。流石、金属メーカーさんの商品です!購入して本当に良かったです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする