ガンツ GZ-704

ガンツ GZ-704 - GENTOS
(5件のレビュー)

USB充電式です。
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源です。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持っています。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能です。
バッテリーインジケーター・チャージングインジケーター:充電状態や電池残量を表示します。また、充電タイミングを点滅でお知らせます。
背面マグネット付きです。
ストラップホール付きです。
フロントプッシュスイッチ

付属品専用充電ケーブル、専用ACアダプター消費電力(W)8.5トラスコ品番859-7046本体質量(g)約234(電池含む)保護等級防塵・防滴仕様(IP54準拠)光源高輝度白色COB LED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35.0×D12.8×H359.0使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2,600mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約4耐久性(落下)1m明るさ(Lm)約700ルーメン(Highモード時)照射角115°点灯時間約18時間(トップライト)/ 6時間(Ecoモード)/ 3時間(Highモード)内容量1個
注意
※ACアダプター付きは付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
※付属の専用充電ケーブル以外は使用しないでください。
※本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムイオン充電池について」をお読みの上ご使用ください。
※お客様自身での充電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
※光を直接目に当てないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067895GZ-704
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68067895
2021-04-01
用途: 車両整備
有限会社木志オート

これおすすめ、薄型の為又先端に照明が有るので車両の狭い所に差し込んで照らせる
明るさも2段階に変更出来る、マグネット付きの為必要部分に張りつけられる、保管はリフトの柱にちょいと老いて置ける、これは手放せない、

対象商品 : 68067895
2020-11-25
用途: 作業時
有限会社シンワステンレス建設業・工事業

細身ボディーで邪魔にならず明るさも調整出来とても使いやすく良いですね。

対象商品 : 68067895
2019-10-08
用途: 車の整備時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで明るさが調節できます。
十分な明るさがあり、とても軽いので作業時に大変重宝しています。
有事の際にも活躍しそうです。

対象商品 : 68067895
2019-02-11
用途: 屋内メンテナンス作業や、貯水槽作業に使用しています。
悠洛住宅サービス株式会社サービス業

電源を気にする必要もなく。また、落下による電球の破損もないので安心して作業できます。明るさは充分あります。
範囲を広げる場合は、白色系の壁なら反射して使用も可能です。
欲を言えば、フック用の穴が欲しいですね。

対象商品 : 68067895
2019-01-11
用途: 夜間での車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

車のメンテの時に使っています。十分な明るさがあり使いやすいですが、もう少し長いと良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする