CHINO(チノー)
ポケットサイズ温湿度データロガー
測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲
温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH
寸法(mm)
64×32×113
電源
単3電池×2、ACアダプタ(別売)
コード長さ(m)
1.5
機能
相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ
通信方式
シリアル通信(RS-232C)
メモリー
温湿度最大各8000データ
動作環境
-10~50℃
記録間隔
連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288508
HN-CHPR
プローブ型(Φ18×158mm)
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
68288517
HN-CHTR
分離型(Φ12×40mm)
¥
40,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください