曜日別特売

風速風量計(熱線式)

風速風量計(熱線式) - エムケー・サイエンティフィック
(1件のレビュー)

風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。

測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422813DT-8880
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68422813
2018-01-20
用途: 微風箇所の風速測定

操作は説明書を読めば十分出来そう。素線が破損し易い様なので、本体に注意書きがあると尚良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする