曜日別特売

高視認 イージーフレックスパンツ

高視認 イージーフレックスパンツ - ミドリ安全高視認 イージーフレックスパンツ - ミドリ安全

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル種別パンツ規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)78内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489934VE324SITA4Lイエロー4L95~105
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68489943VE324SITA5Lイエロー5L105~115
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
68489952VE325SITA4Lオレンジ4L95~105
17,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
68489968VE325SITA5Lオレンジ5L105~115
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする