高視認シャツ

高視認シャツ - ミドリ安全高視認シャツ - ミドリ安全

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル95、綿5、裏綿平織種別長袖シャツ規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68490293VES2334UE3Lイエロー3L
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490302VES2334UE4Lイエロー4L
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490318VES2334UE5Lイエロー5L
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490327VES2334UELイエローL
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490336VES2334UELLイエローLL
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490345VES2334UEMイエローM
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490354VES2334UESイエローS
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490363VES2335UE3Lオレンジ3L
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490372VES2335UE4Lオレンジ4L
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490388VES2335UE5Lオレンジ5L
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490397VES2335UELオレンジL
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490406VES2335UELLオレンジLL
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490415VES2335UEMオレンジM
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490424VES2335UESオレンジS
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする