エム・あい
運搬台車・鍋用キャリー
SUS304製(3t)の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
SUS304(3t)
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
材質(車輪・金具)
スチール
高さ内寸(mm)
84
特性
ストッパー付
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
材質(荷台)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68863655
S34-302
392×281
114
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68863664
S34-202
371×241
114
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。