YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン35W
UVカットラバーガラスにより紫外線を低減します。
用途
店舗のダウンライト照明などに最適
径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69292992
JR12V35WUV/MK3
GZ4
40
12
中角
オープン
取扱い終了
69293008
JR12V35WUV/MK3EZ
EZ10
50
20
中角
オープン
取扱い終了
69293017
JR12V35WUV/NK3EZ
EZ10
50
20
狭角
オープン
取扱い終了
69293026
JR12V35WUV/WK3
GZ4
40
12
広角
オープン
取扱い終了
69293035
JR12V35WUV/WK3EZ
EZ10
50
20
広角
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください