曜日別特売

ダイナモソーラーラジオ

ダイナモソーラーラジオ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

手回し、ソーラー、USBの3つの方法で充電可能なので電池が不要。緊急時に電池切れの心配が要りません。
付属のイヤホンで聞く事もできるので、使用場面に合わせて使う事ができます。
状況に応じて充電方法が使い分けできるので、いざという時の非常用防災ラジオとして最適です。

受信周波数
AM:530 1600KHz / FM:76 108MHz
付属品
USB充電コード・イヤホン
材質
ABS
ブラック
質量(g)
約202
電源
ニッケル水素電池内蔵(2.4V300mA)
コード長さ(m)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×41×73
スピーカー
Φ40mm/160Ω
出力(mW)
(最大)500
標準作業時間
【手動充電ラジオ/目安】約15分間 (ハンドルを120回/分として1分間回した場合)、【USB充電(満充電時)ラジオ/目安】約4時間
イヤホン形状
Φ3.5mm モノラルミニプラグ対応
充放電回数(回)
目安:約500
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293936BL109RMSDBK
2,838
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする