曜日別特売
12247 超硬軸ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 69441663

超硬軸ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69441663
品番
12247
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。

トラスコ品番
829-2693
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
粒度
100
全長(mm)
50
質量(g)
9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
92000
刃長(mm)
5
刃径(Φmm)
3.5
砥粒
ダイヤモンド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする