曜日別特売
15102 レジンボンドダイヤモンド NSK(ナカニシ) 69445696

レジンボンドダイヤモンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
最高使用回転数(min-1[r.p.m])85000
トラスコ品番829-2932
内容量1本注文コード69445696品番15102
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
トラスコ品番
829-2932
質量(g)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
85000
刃径(mm)
7.0
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
粒度
170
全長(mm)
76
刃長(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする