曜日別特売
24719 逆回転用超硬カッター NSK(ナカニシ) 69452206

逆回転用超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
形状円筒先丸(ダブルカット)
内容量1本注文コード69452206品番24719
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
形状
円筒先丸(ダブルカット)
トラスコ品番
828-3969
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
質量(g)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
40000
刃長(mm)
13.0
刃径(mm)
6.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする