三ツ星ベルト
平ベルトハーバー
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途
繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70241115
50X5P 2600mm カット
50
約6.6
2600
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
88586252
50X5P 2800mm カット
50
約6.6
2800
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方