曜日別特売

ウッディパル 3層底ガラス蓋付片手鍋 内面ふっ素加工

ウッディパル 3層底ガラス蓋付片手鍋 内面ふっ素加工 - パール金属ウッディパル 3層底ガラス蓋付片手鍋 内面ふっ素加工 - パール金属ウッディパル 3層底ガラス蓋付片手鍋 内面ふっ素加工 - パール金属ウッディパル 3層底ガラス蓋付片手鍋 内面ふっ素加工 - パール金属ウッディパル 3層底ガラス蓋付片手鍋 内面ふっ素加工 - パール金属ウッディパル 3層底ガラス蓋付片手鍋 内面ふっ素加工 - パール金属ウッディパル 3層底ガラス蓋付片手鍋 内面ふっ素加工 - パール金属

こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。

材質内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター板厚(mm)2.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70542203HB-31741.214
4,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
70542212HB-31751.816
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
70542228HB-31762.518
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする