パール金属
ウッディパル 3層底ガラス蓋付両手鍋 内面ふっ素加工
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)
3.4
サイズ(cm)
20
適合
ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
質量(g)
1019
深さ(mm)
103
板厚(mm)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×215×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70542237
HB-3177
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください