シンプルライフ アルミ両手鍋

シンプルライフ アルミ両手鍋 - パール金属シンプルライフ アルミ両手鍋 - パール金属

軽くて熱伝導に優れて使いやすい。
ガス火専用。

材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理アルマイト板厚(mm)0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70542368HB-34442.920
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
70542377HB-3445422
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
70542386HB-34465.124
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70542352HB-34432.218
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70542386HB-344612287627HW-7025HB-3446 シンプル・ウェア アルミ両手鍋 パール金属 12287627シンプル・ウェア アルミ両手鍋パール金属1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする