TAKAGI(高儀)
三層鋼ステンレス両口ミルクパン
熱伝導・保温性に優れた三層鋼。
SGマーク取得商品。左利きの人にも親切 両側注ぎ。
寸法(cm)
19
仕様
内面目盛付
厚さ(mm)
(本体底)0.8
材質(本体)
18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス
サイズ(cm)
19
材質(取手)
フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
アズワン品番
64-4071-69
満水容量(L)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70559362
MN-14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください