LEDシーリングライト 12畳用 調光/調色
お好みの明るさを2パターン記憶させることが可能。
暗がりでも安心、蓄光ボタンリモコン付き。
防犯に役立つ留守タイマー付き。
- 用途
- 照明器具、天井照明として。
- 適合
- 角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット
- 質量(kg)
- 1.9
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 40
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 550×119
- 適合範囲
- ~12畳
- 保証期間
- お買い上げ日より3年(リモコン・電池は除く)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 125
- 光束(Lm)
- 5000
- 使用ランプ
- 発光ダイオード
- タイマー
- 30分、60分オフタイマー
- 電球の種類
- LED
- 調光の可否
- 可
- 適用畳数
- 12畳
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15






















