HARIO
ドリップケトル ヴォーノ・カパー
注ぎ口の細いケトルはお湯の量やスピードがコントロールしやすいのが特徴です。(IH使用不可)
容量(mL)
700
材質
本体・ふた:銅、ハンドル:真鍮、ふたつまみ:天然木、取手カバー:シリコーンゴム
仕様
取手カバー付
色
カパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×126×145
対応
熱湯・直火
アズワン品番
64-5269-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70585174
VKBN-90CP
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください