熱研
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種
SN-320PK
コード長さ(m)
2
測定精度
B級
感温部(mm)
(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型
温度測定範囲(℃)
-30~300
耐熱温度(℃)
(握り部)80
素子
【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体
防水性
IPX6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73514333
SN-320PK-P01(2m)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください